missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Xenova™ Micro Black/Blue PU/PU 95532 Sandal - Width 11
Uvex 2 Xenova™ design provides comfortable, metal-free safety shoes; light weight with optimum cushioning and breathability for indoor and outdoor work
126.00€
Spécification
Couleur | Noir, Bleu |
---|---|
Matériau | Microvelours |
Matériau de la semelle | Polyuréthane double densité (PU/PU) |
Matériau au niveau des orteils | Composite |
Jetable | Non |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17238201
|
Uvex
9553238 |
38 |
126.00€
1 paire |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17248201
|
Uvex
9553239 |
39 |
126.00€
1 paire |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17258201
|
Uvex
9553240 |
40 |
126.00€
1 paire |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17268201
|
Uvex
9553241 |
41 |
126.00€
1 paire |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17278201
|
Uvex
9553242 |
42 |
126.00€
1 paire |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17288201
|
Uvex
9553243 |
43 |
126.00€
1 paire |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17298201
|
Uvex
9553244 |
44 |
126.00€
1 paire |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17208211
|
Uvex
9553245 |
45 |
126.00€
1 paire |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17218211
|
Uvex
9553246 |
46 |
126.00€
1 paire |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17228211
|
Uvex
9553247 |
47 |
126.00€
1 paire |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17238211
|
Uvex
9553248 |
48 |
126.00€
1 paire |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17248211
|
Uvex
9553249 |
49 |
126.00€
1 paire |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17258211
|
Uvex
9553250 |
50 |
126.00€
1 paire |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17268211
|
Uvex
9553251 |
51 |
126.00€
1 paire |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17278211
|
Uvex
9553252 |
52 |
126.00€
1 paire |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Uvex 2 Xenova™ Sandal 95532 S1 P SRC
- Extra wide sports fit
- Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toecap
- Compact design, anatomical shape, good side stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
- Penetration-resistant, non-metallic midsole in accordance with latest safety standards, does not restrict flexibility
- Breathable high-tech microvelour upper material with large perforations
- Distance mesh lining provides optimum breathability
- Made from synthetic textiles, suitable for people allergic to chrome
- Double hook and loop fastening system for individual adjustment
- Uvex anti-twist heel counter for more stability and prevention of twisting ankle
- Soft padded collar and tongue
- Comfortable removable insole, antistatic with moisture control system
- Double density PUR sole, non-marking with excellent shock absorption and abrasion resistant outsole
- Self-cleaning tread design
- Oil and fuel resistant
- Free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, softeners, etc.
- Short term heat resistance up to 120°C
- Antistatic
- Fulfills ESD requirements: resistance to ground Kleiner 35 megohms
- Article No. 95532
- Standard EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
- Sizes: 38 to 52
Spécification
Noir, Bleu | |
Polyuréthane double densité (PU/PU) | |
Non | |
Unisexe | |
Uvex 2 | |
Non | |
SRC |
Microvelours | |
Composite | |
EN ISO 20345:2011 | |
Largeur standard | |
Oui | |
S1 |