missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Xenova™ Micro Black/Red PU/PU 95041 Sandal - Width 10
Uvex 2 Xenova™ design provides comfortable, metal-free safety shoes; light weight with optimum cushioning and breathability for indoor and outdoor work
Marque: Uvex 9504150
Informations supplémentaires : Poids : 1.51600kg
Description
Sandale Uvex 2 Xenova™ 9504,1 S1 P SRC
- Ajustement sportif très large
- Dernière génération de bout Uvex Xenova™ 100 % sans métal
- Conception compacte, forme anatomique, bonne stabilité latérale, aucune conductivité thermique et propriétés anti-magnétiques
- La semelle intermédiaire non métallique résistante à la pénétration, conformément aux normes de sécurité les plus récentes, ne limite pas la flexibilité
- Matériau supérieur en microvelours haute technologie respirant avec de grandes perforations
- La doublure en maillage de distance offre une respirabilité optimale
- Fabriquées à partir de textiles synthétiques, adaptés aux personnes allergiques au chrome
- Système de fixation Velcro double pour un ajustement individuel
- Contrefort anti-torsion Uvex pour plus de stabilité et une prévention des chevilles foulées
- Semelle intérieure confortable amovible, antistatique, avec système de contrôle de l’humidité et absorption supplémentaire des chocs au niveau du talon et de l’avant du pied
- Languette et col rembourrés et souples
- Semelle PUR double densité, non marquante avec excellente absorption des chocs et semelle extérieure résistante à l’abrasion
- Conception de semelle auto-nettoyante
- Résistante à l’huile et au carburant, exempte d’inhibiteurs de mouillage de laques tels que les silicones, les adoucissants, etc.
- Résistante à la chaleur à court terme jusqu’à 120°C
- Antistatiques
- Répond aux exigences ESD : résistance à la masse Kleiner à 35 mégohms
- Certifié avec Uvex Medicare pour les semelles intérieures orthopédiques individuelles et les modifications apportées aux semelles extérieures individuelles, notamment leur hauteur,les élévations intérieures ou extérieures du talon et autres solutions
- Article n° 9504,1
- Norme EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
- Tailles : 35 à 52
Spécification
Noir, Rouge | |
50 | |
Composite | |
EN ISO 20345:2011 | |
Étroite | |
Oui | |
S1 |
Microvelours | |
Polyuréthane double densité (PU/PU) | |
Non | |
Unisexe | |
Uvex 2 | |
Non | |
SRC |