missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Xenova™ Micro Black/Red PU/PU 95042 Sandal - Width 11
Uvex 2 Xenova™ design provides comfortable, metal-free safety shoes; light weight with optimum cushioning and breathability for indoor and outdoor work
112.00€
Spécification
Couleur | Noir, Rouge |
---|---|
Matériau | Microvelours |
Matériau de la semelle | Polyuréthane double densité (PU/PU) |
Matériau au niveau des orteils | Composite |
Jetable | Non |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17287471
|
Uvex
9504238 |
38 |
112.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17297471
|
Uvex
9504239 |
39 |
112.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17207481
|
Uvex
9504240 |
40 |
112.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17217481
|
Uvex
9504241 |
41 |
112.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17227481
|
Uvex
9504242 |
42 |
112.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17237481
|
Uvex
9504243 |
43 |
112.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17247481
|
Uvex
9504244 |
44 |
112.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17257481
|
Uvex
9504245 |
45 |
112.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17267481
|
Uvex
9504246 |
46 |
112.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17277481
|
Uvex
9504247 |
47 |
112.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17287481
|
Uvex
9504248 |
48 |
112.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17297481
|
Uvex
9504249 |
49 |
112.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17207491
|
Uvex
9504250 |
50 |
112.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17217491
|
Uvex
9504251 |
51 |
112.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17227491
|
Uvex
9504252 |
52 |
112.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Uvex 2 Xenova™ Sandal 9504.2 S1 P SRC
- Extra wide sports fit
- Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
- Compact design, anatomical shape, good side, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
- Penetration-resistant, non-metallic midsole in accordance with latest safety standards, does not restrict flexibility
- Breathable, high-tech microvelour upper material with large perforations
- Distance mesh lining provides optimum breathability
- Made from synthetic material, suitable for people allergic to chrome
- Double hook and loop fastening system for individual adjustment
- Uvex anti-twist heel counter for more stability and prevention of twisting ankle
- Removable comfort insole, antistatic, with moisture control system
- Soft, padded collar and tongue
- Comfortable removable insole, antistatic with a moisture control system
- Double density PUR sole, non-marking with excellent shock absorption and abrasion resistant outsole
- Self-cleaning tread design
- Oil and fuel resistant, free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, softeners, etc.
- Short term heat resistant up to 120°C
- Antistatic
- Fulfils ESD requirements: resistance to ground Kleiner 35 megohms
- Article No. 9504.2
- Standard EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
- Sizes: 38 to 52
Spécification
Noir, Rouge | |
Polyuréthane double densité (PU/PU) | |
Non | |
Unisexe | |
Uvex 2 | |
Non | |
SRC |
Microvelours | |
Composite | |
EN ISO 20345:2011 | |
Largeur standard | |
Oui | |
S1 |