missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Xenova™ Micro Black/Red PU/PU 95048 Sandal - Width 11
Uvex 2 Xenova™ design provides comfortable, metal-free safety shoes; light weight with optimum cushioning and breathability for indoor and outdoor work
Marque: Uvex 9504840
Informations supplémentaires : Poids : 0.88700kg
Description
Sandale Uvex 2 Xenova™ 9504,8 S1 SRC
- Ajustement sportif très large
- Dernière génération de bout Uvex Xenova™ 100 % sans métal
- Conception compacte, forme anatomique, bonne stabilité latérale, aucune conductivité thermique et propriétés anti-magnétiques
- Matériau supérieur en microvelours haute technologie respirant avec de grandes perforations
- La doublure en maillage de distance offre une respirabilité optimale
- Fabriquées à partir de textiles synthétiques, adaptés aux personnes allergiques au chrome
- Système de fixation Velcro double pour un ajustement individuel
- Contrefort anti-torsion Uvex pour plus de stabilité et une prévention des chevilles foulées
- Languette et col rembourrés et souples
- Semelle intérieure amovible confortable, antistatique avec système de contrôle de l’humidité
- Semelle PUR double densité, non marquante avec excellente absorption des chocs et semelle extérieure résistante à l’abrasion
- Conception de semelle auto-nettoyante
- Résistante à l’huile et au carburant, exempte d’inhibiteurs de mouillage de laques tels que les silicones, les adoucissants, etc.
- Résistante à la chaleur à court terme jusqu’à 120°C
- Antistatiques
- Répond aux exigences ESD : résistance à la masse Kleiner à 35 mégohms
- Article n° 9504,8
- Norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Tailles : 38 à 52
Spécification
Noir, Rouge | |
40 | |
Composite | |
EN ISO 20345:2011 | |
Largeur standard | |
Oui | |
S1 |
Microvelours | |
Polyuréthane double densité (PU/PU) | |
Non | |
Unisexe | |
Uvex 2 | |
Non | |
SRC |