missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Xenova™ Micro Black/Red PU/PU 95049 Sandal - Width 12
Uvex 2 Xenova™ design provides comfortable, metal-free safety shoes; light weight with optimum cushioning and breathability for indoor and outdoor work
107.00€
Spécification
Couleur | Noir, Rouge |
---|---|
Matériau | Microvelours |
Matériau de la semelle | Polyuréthane double densité (PU/PU) |
Matériau au niveau des orteils | Composite |
Jetable | Non |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17287531
|
Uvex
9504938 |
38 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
17297531
|
Uvex
9504939 |
39 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
17207541
|
Uvex
9504940 |
40 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
17217541
|
Uvex
9504941 |
41 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
17227541
|
Uvex
9504942 |
42 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
17237541
|
Uvex
9504943 |
43 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
17247541
|
Uvex
9504944 |
44 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
17257541
|
Uvex
9504945 |
45 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
17267541
|
Uvex
9504946 |
46 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
17277541
|
Uvex
9504947 |
47 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
17287541
|
Uvex
9504948 |
48 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
17297541
|
Uvex
9504949 |
49 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
17207551
|
Uvex
9504950 |
50 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
17217551
|
Uvex
9504951 |
51 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
17227551
|
Uvex
9504952 |
52 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Uvex 2 Xenova™ Sandal 9504.9 S1 SRC
- Extra wide sports fit
- Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
- Compact design, anatomical shape, good side, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
- Breathable, high-tech microvelour upper material with large perforations
- Distance mesh lining provides optimum breathability
- Made from synthetic material, suitable for people allergic to chrome
- Double hook and loop fastening system for individual adjustment
- Uvex anti-twist heel counter for more stability and prevention of twisting ankle
- Soft, padded collar and tongue
- Comfortable removable insole, antistatic with a moisture control system
- Double density PUR sole, non-marking with excellent shock absorption and abrasion resistant outsole
- Self-cleaning tread design
- Oil and fuel resistant, free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, softeners, etc.
- Short term heat resistant up to 120°C
- Antistatic
- Fulfils ESD requirements: resistance to ground Kleiner 35 megohms
- Article No. 9504.9
- Standard EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Sizes: 38 to 52
Spécification
Noir, Rouge | |
Polyuréthane double densité (PU/PU) | |
Non | |
Unisexe | |
Uvex 2 | |
Non | |
SRC |
Microvelours | |
Composite | |
EN ISO 20345:2011 | |
Large | |
Oui | |
S1 |