Learn More
Troemner™ Alloy 8 Metric Precision Weight Sets, UltraClass with NVLAP Certificate
Low magnetic susceptibility, uniform consistency and high resistance to corrosion
Marque: Troemner™ 30390149
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Conçu pour vos applications de pesée les plus exigeantes. Les poids de précision analytique répondent ou dépassent les spécifications définies dans la norme ANSI/ASTM E617.
- Utilisé dans des environnements extrêmement stables
- Les poids de 1 à 500 mg sont des éléments en une seule pièce sans cavité de réglage avec une extrémité tournée vers le haut pour faciliter la manipulation
- Les kits de poids 1 mg-500 g sont fournis dans un étui en polycarbonate de haute qualité
- Les kits de poids où le plus grand poids est de 1 kg et plus sont fournis dans un étui en chêne avec doublure en feutre
- Chaque étui en polycarbonate est placé dans son propre compartiment
Spécification
Kit de poids d’analyse métrique moyen | |
UltraClass | |
10 mg à 100 g | |
Poids cylindrique : 100 g, 50 g, 2 x 20 g, 10 g, 5 g, 2 x 2 g, 1 g, poids de tôle : 500 mg, 2 x 200 mg, 100 mg, 50 mg, 2 x 20 mg, 10 mg, étui en polycarbonate |
NVLAP, ISO9001 | |
Acier inoxydable | |
100 g, 50 g, (2)20 g, 10 g, 5 g, (2)2 g, 1 g, 500 mg, (2)200 mg, 100 mg, 50 mg, (2)20 mg, 10 mg | |
17/kit |