Learn More
Linker Industrietechnik™ Filtre tamis en nylon, 1 m x 1 m
Pour tamisage ou filtration de précision des solutions biologiques et chimiques. Les filtres de tamis en nylon Linker Industrie-Technik™ 1 x 1 m sont disponibles dans une gamme complète de porosités.
Marque: Linker Industrietechnik™ 1000X1000M600M
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Résistant aux solvants agressifs
- Excellente compatibilité avec les alcools
- Température de fonctionnement de -40°C à +115°C
- Les applications comprennent la filtration par solvant et l’analyse des particules
Spécification
Nylon | |
Plastique | |
600 μm |