missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Glassco Laboratory Equipments Beaker Glass Heavy duty
Description
- Low-form Griffin glass beakers with heavy walls and spouts
- Available in 50 mL, 100 mL, 150 mL, 250 mL, 400 mL, 600 mL, and 1000 mL capacities
- Made from 3.3 borosilicate glass
- Printed with durable white enamel
- Features a double-capacity scale
- Includes a large labelling field for easy marking
- Uniform wall thickness provides high mechanical strength
- Highly resistant to chemicals and thermal shock
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 600 mL |
| Matériau | Borosilicate Glass (3.3) |
| Type | Beaker |
| Stérilité | Non-sterile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Jetable | Reusable |
| Graduated | Yes |
| Scale | White Enamel Scale |
| Modèle | Low Form |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?