missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Merck Ensemble de filtration pour seringue stérile Millex™-GV, PVDF, 0,22 μm (usage à des fins de recherche uniquement)
Tous les produits Merck Produits

Description
Stérile Millex Les unités de filtration sont disponibles dans un boîtier plus grand de 33 mm avec des membranes en MCE, PVDF ou PES. Débit plus rapide : la plus grande surface de filtration augmente le débit et le rendement. Cela facilite également la filtration des solutions car cela réduit la pression nécessaire pour vider la seringue. Pression de service plus élevée : les filtres Millex ont une pression maximale de 10,5 bar (150 psig), ce qui permet de filtrer les solutions plus rapidement qu’auparavant. Code couleur : la bande de couleur sur le Millex Le boîtier indique clairement quelle membrane se trouve à l'intérieur. Conçus pour une performance fiable : les filtres Millex sont fabriqués dans un environnement contrôlé à l'aide d'un processus automatisé. Les mains humaines ne touchent jamais le filtre pendant l’assemblage. Un certificat de qualité inclus dans chaque boîte décrit en détail les normes de qualité de Millipore. Choix des membranes : les filtres Millex sont disponibles avec trois membranes : Millipore Express™ membrane (PES), esters de cellulose mixtes (MCE) et Durapore (PVDF). - Les filtres Millex-GP sont dotés de caractéristiques Millipore Express (PES) membrane, qui offre une combinaison unique de vitesse et une liaison aux protéines six fois inférieure à celle des membranes PES concurrentes. Les filtres Millex-GP sont recommandés pour les solutions de filtration de protéines stériles, les milieux de culture tissulaire, les tampons et les additifs. - Millex filtres avec Durapore™ Les membranes (PVDF) sont les filtres pour seringues présentant la plus faible liaison aux protéines disponibles. Utilisez-les pour filtrer les solutions protéiques. Le 0,2 μLes filtres m sont de qualité stérilisante. Les plus grandes tailles de pores sont destinées à la clarification et à la préfiltration. - Les filtres Millex-MF sont dotés d’une membrane d’esters de cellulose mixtes (MCE), qui assure une filtration fiable et à usage général de l’eau ou d’autres solutions aqueuses. Le 0,2 μLes filtres m sont de qualité stérilisante. Les plus grandes tailles de pores sont destinées à la clarification et à la préfiltration.Applications : stérilisation des solutions aqueuses, de solvants et de gaz organiques, filtration des protéines de haute valeur ou des composants de petites molécules.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Jaune |
| Jetable | Usage unique |
| Matériau (membrane) | PVDF (hydrophile) |
| Porosité | 0,22 μm |
| Stérilité | Stérile |
| À utiliser avec (application) | Stérilisation de milieux de culture de tissu, solutions de protéines ou solutions aqueuses, liaison protéique faible |
| Volume mort (après purge de l’air) | < 100 μl |
| Matériau de boîtiers | PVDF |
| Type d’entrée | Raccord Luer-Lock femelle |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?