missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Tubes Protein LoBind™

Code produit 17124364 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0.5 mL
1.5 mL
15 ml
2 mL
25 ml
5 mL
50 ml
5 ml
Conditionnement:
1 sachet x 500 tubes
100 tubes (2 sachets de 50 tubes)
200 tubes (2 sachets x 100 tubes)
200 tubes (4 sachets x 50 tubes)
200 tubes (8 sachets x 25 tubes)
Type de bouchon:
Bouchon à clipser
Bouchon à vis
FCR max.:
17 000 x g
18,000 x g
19 500 x g
25 000 x g
25 000 x g
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
500 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement Type de bouchon FCR max. Conditionnement
17124364 0.5 mL 1 sachet x 500 tubes Bouchon à clipser 18,000 x g 500 pièces
17463703 25 ml 200 tubes (4 sachets x 50 tubes) Bouchon à vis 17 000 x g 200 pièces
17134364 1.5 mL 1 sachet x 500 tubes Bouchon à clipser 18,000 x g 500 pièces
17144364 2 mL 1 sachet x 500 tubes Bouchon à clipser 18,000 x g 500 pièces
15925180 15 ml 200 tubes (4 sachets x 50 tubes) Bouchon à vis 19 500 x g 200 pièces
15945180 50 ml 200 tubes (8 sachets x 25 tubes) Bouchon à vis 19 500 x g 200 pièces
15178344 5 mL 100 tubes (2 sachets de 50 tubes) Bouchon à clipser 25 000 x g 100 pièces
16180371 5 ml 200 tubes (2 sachets x 100 tubes) Bouchon à vis 25 000 x g 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 17124364 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0030108434
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.70€
    74.10€ / 500 pièces
    Économisez 7.60€
    9% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Conçu pour minimiser la liaison des échantillons et améliorer la récupération, Eppendorf™ Protéine LoBind™ Les tubes protègent vos précieuses protéines pendant la transformation. Avec une technologie de pointe LoBind Grâce à cette technologie, vous bénéficiez de rendements optimaux pour vos applications de Western blot, de spectrométrie de masse et de purification de protéines.

Conçus pour minimiser la liaison des échantillons et améliorer la récupération, Eppendorf™ les tubes protéinés LoBind™ protègent vos protéines précieuses lors du traitement. Grâce à une technologie de pointe LoBind , assurez des rendements optimaux pour vos applications de Western blotting, spectrométrie de masse et purification des protéines.

  • Sans revêtement de surface, incluant des substances comme le silicone, les plastifiants, les biocides ou les agents démoulants pour réduire le risque d’interférences d’échantillons.
  • La pureté pure certifiée PCR certifiée par Lot garantit l’absence d’ADN humain, de DNase, de RNase et d’inhibiteurs PCR.
  • Disponible en formats tube, microplaque et plaque à puits profonds pour faciliter l’upscaling des expériences.
  • Options de boutons, vis et SnapTec™ bouchons disponibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Matériau du bouchon HDPE
Couleur Incolore
Capacité (métrique) 0.5 mL
Matériau Polypropylène
Nb par paquet 500 Pk.
Conditionnement 1 sachet x 500 tubes
Stérilité Non stérile
Autoclavable Autoclavable
Forme du fond Conique
Type de bouchon Bouchon à clipser
Graduated Non
Type de produit Tube microcentrifuge (PCR propre, protéine LoBind)
FCR max. 18,000 x g
Pureté ou qualité Nettoyage PCR non stérile
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.