missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BIOTIX™ uTIP™ Embouts de pipettes universels stériles à faible rétention, standard

Description
Certifications
ISO 9 001
Spécification
Spécification
| Description | 1000 μL, Racked, Stérile |
| Volume (métrique) | 1 000 μl |
| Filtré | Produit non filtré |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Transparent |
| Couleur de rack | bleu |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Modèle | Universel |
| Longueur (métrique) | 81.82 mm |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?