missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ester bis(néopentylglycol) d’acide 1,4-benzènediboronique, 99 %
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,4-Benzenediboronic acid bis(neopentyl glycol) ester |
| Point de fusion | 231°C to 233°C |
| Quantité | 250 mg |
| Beilstein | 2952607 |
| Poids de la formule | 301.99 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu