missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
clikeco Bidon de 10 L
Description
- Doté d'un bouchon hermétique pour une meilleure gestion des risques
- Léger et compact, facile à déplacer
- Comporte une poignée pour une meilleure prise en main
- Blanc et transparent, pour un contrôle facile des niveaux de remplissage
- Fabriqué en PEHD, un matériau résistant, recyclable et inodore
- Facilement identifiable grâce à clikeco logo en haut
- Peut être placé sur le Themis , pour une meilleure visibilité et un tri à la source
- Conforme à la réglementation en vigueur
Le service après-vente comprend :
- Une étude de vos besoins
- Fourniture de conteneurs
- Collecte et remplacement des conteneurs
- Transportez vos déchets vers un centre de traitement local agréé qui les recycle.
- Publication et suivi de vos documents réglementaires
- Livraison de la clikeco Étiquettes et outils de communication pour promouvoir votre engagement
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | certifié par l'ONU |
| Type de produit | Conteneur de collecte des déchets |
| Capacité (impériale) | 2,2 gal. |
| Capacité (métrique) | 8.33 L |
| Couleur | Blanc |
| À utiliser avec (application) | Gestion des huiles usagées |
| Matériau | Polypropylène |
| Stérilité | Non stérile |
| Poids (métrique) | 0.4 kg |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?