missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

clikeco Bidon de 10 L

Code produit 16631773
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Gestion de base
Gestion des acides
Gestion des huiles usagées
Gestion des liquides minéraux DTQD
Gestion des liquides organiques halogénés
Gestion des métaux lourds
Gestion des solvants non chlorés
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (application)
16631773 Gestion de base
16621773 Gestion des acides
12805143 Gestion des liquides minéraux DTQD
12626837 Gestion des liquides organiques halogénés
12580187 Gestion des métaux lourds
15731428 Gestion des huiles usagées
15741428 Gestion des solvants non chlorés
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16631773 Fournisseur clikeco Code fournisseur XXX32BASE

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Les services liés aux produits comprennent : Mise en place de conteneurs, collecte et remplacement de ces derniers, traitement de vos déchets par les voies agréées, gestion de vos documents réglementaires et délivrance d'étiquettes certifiant votre engagement.

  • Doté d'un bouchon hermétique pour une meilleure gestion des risques
  • Léger et compact, facile à déplacer
  • Comporte une poignée pour une meilleure prise en main
  • Blanc et transparent, pour un contrôle facile des niveaux de remplissage
  • Fabriqué en PEHD, un matériau résistant, recyclable et inodore
  • Facilement identifiable grâce à clikeco logo en haut
  • Peut être placé sur le Themis , pour une meilleure visibilité et un tri à la source
  • Conforme à la réglementation en vigueur

Le service après-vente comprend :

  1. Une étude de vos besoins
  2. Fourniture de conteneurs
  3. Collecte et remplacement des conteneurs
  4. Transportez vos déchets vers un centre de traitement local agréé qui les recycle.
  5. Publication et suivi de vos documents réglementaires
  6. Livraison de la clikeco Étiquettes et outils de communication pour promouvoir votre engagement

Spécification

Certifications/Conformité certifié par l'ONU
Type de produit Conteneur de collecte des déchets
Capacité (impériale) 2,6 gal
Capacité (métrique) 9.84 L
Couleur Blanc
À utiliser avec (application) Gestion de base
À utiliser avec (équipement) Réservoir de rétention (XXX41), support de tri (XXX39)
Matériau PE-HD
Stérilité Non stérile
Poids (métrique) 0.4 kg
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.