missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius™ Filtres à membrane en nitrate de cellulose stériles série 12602
Tous les produits Sartorius ProduitsSpécification
Spécification
| Couleur | blanc |
| Type de filtre | Filtre à membrane |
| Matériau | Gélatine |
| Porosité | 3 μm |
| Stérilité | Stérile |
| Débit de gaz | ∼2,7 L/min. |
| Nb par paquet | 100/boîte |
| Type | Filtre à membrane |
| Diamètre (métrique) | 50 mm |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?