missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Versilon Tubulure en PFA

Code produit 30053230 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,125 po
0,878 po
1/16 in
1/2 in
1/4 in
1/8 in.
3/16 in
3/4 in
3/8 in.
5/16 in
5/32 po
5/8 in.
7/16 in.
Diamètre (impériale) externe:
1 in
1/2 in.
1/2 in
1/4 in
1/4 in.
1/8 po
3/16 po
3/4 in
3/8 in
5/16 in
5/8 in.
7/16 in.
7/8 in.
9 à 16 in.
Conditionnement:
15m
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) interne Diamètre (impériale) externe unitSize
30053230 1/4 in 5/16 in 15m
30053574 1/2 in 5/8 in. 15m
30053814 7/16 in. 1/2 in 15m
30054332 3/16 in 1/4 in 15m
30053285 3/16 in 5/16 in 15m
30053052 5/32 po 1/4 in 15m
30053457 3/8 in. 1/2 in. 15m
30053340 5/8 in. 3/4 in 15m
30053644 1/2 in 9 à 16 in. 15m
30053584 3/4 in 7/8 in. 15m
30053847 3/8 in. 7/16 in. 15m
30053556 1/4 in 3/8 in 15m
30052953 0,878 po 1 in 15m
30053221 5/16 in 3/8 in 15m
30053976 1/8 in. 1/4 in. 15m
30053600 0,125 po 3/16 po 15m
30053928 1/16 in 1/8 po 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30053230 Fournisseur Versilon Code fournisseur 5010744
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Présente une résistance chimique et à la diffusion supérieure

Fluoropolymère de haute pureté, —idéal pour les applications extrêmement critiques. Puissance explosive accrue. Résiste à des températures allant jusqu'°à 206 °C (500 °F). Conserve une excellente résistance mécanique même à des températures élevées. Idéal pour les applications générales, de laboratoire et à usage unique. Assistance technique gratuite disponible pour vous aider dans le choix de vos tubes

Spécification

Diamètre (impériale) interne 1/4 in
Matériau PFA
Diamètre (impériale) externe 5/16 in
Couleur Concluant

Attention : Ce produit n’est pas approuvé ou destiné à des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou autres destinées à des patients, et ne doit pas être utilisé à ces fins.

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.