missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Centrifugeuse réfrigérée 2-16KL avec rotor angulaire
Description
pulli Centrifugeuse de laboratoire universelle pour rotors libres et angulaires /lili Entraînement sans balai ne nécessitant aucune maintenance /lili Vitesse sélectionnable jusqu’à 15 300 tr/min /lili L’identification du rotor empêche le fonctionnement en survitesse /lili Ouverture facile du couvercle avec support de ressort à gaz /lili Fenêtre dans le couvercle pour une vérification indépendante de la vitesse /lili Spincontrol L /lili Refroidissement du rotor également possible à l’arrêt ; réfrigérant R134a sans CFC /lili plus; 4deg;C garantis à la vitesse maximale /li/ul/p
Spécification
Spécification
| Comprend | Angle rotor 12181 |
| Plage de températures | -10°C à +40°C |
| Largeur (métrique) extérieure | 550 mm |
| Hauteur (métrique) extérieure | 310 mm |
| Profondeur (métrique) | 570 mm |
| Tension | 220/240 V |
| Puissance | 720 |
| Fréquence | 50/60 Hz |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?
