Learn More
2,3,4-tri-O-benzyl-bêta-L-arabinopyranose, 97 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Le 2,3,4-tri-O-benzyl-bêta-L-arabinopyranose est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,3,4-Tri-O-benzyl-beta-L-arabinopyranose |
| Point de fusion | 76°C to 88°C |
| Quantité | 250 mg |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Rotation optique | +78° (c=1 in Methanol) |
| Poids de la formule | 420.51 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.