Learn More
2,4-difluoroanisole, 98 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,4-Difluoroanisole |
| Densité | 1.24 |
| Point d’ébullition | 53°C (18 mmHg) |
| Point d’éclair | 51°C (123°F) |
| Indice de réfraction | 1.47 |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN1993 |
| Beilstein | 2518264 |
| Poids de la formule | 144.12 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.