Learn More
2,5-Diéthoxyaniline, 96 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,5-Diethoxyaniline |
| Point de fusion | 84°C to 86°C |
| Point d’ébullition | 190°C to 192°C (30 mmHg) |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN2811 |
| Beilstein | 880466 |
| Poids de la formule | 181.24 |
| Pourcentage de pureté | 96% |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.