Learn More
2-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzène, 98 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene |
| Point de fusion | 42°C to 45°C |
| Densité | 1.61 |
| Point d’ébullition | 227°C to 232°C |
| Point d’éclair | 112°C (233°F) |
| Odeur | Characteristic |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | UN2811 |
| Beilstein | 1944997 |
| Poids de la formule | 175.55 |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.