missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Keystone Cleanroom Products Sachets pour autoclave en BHD à 2 plis avec fermeture à cordon en Tyvek™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE

Code produit 17775269 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
6 x 6 in
12 x 9,5 in
24 x 6 in
12 x 12 in
18 x 12 in
18 x 18 in
24 x 20 in
24 x 24 in
30 x 18 in
32 x 20 in
35 x 24 in
36 x 24 in
40 x 40 in
44 x 16 in
48 x 36 in
54 x 18 in
54 x 36 in
Capacité (métrique):
887 mL
3 L
3,9 L
5,86 L
6 L
9,8 L
13,5 L
15 L
16,3 L
18 L
19,5 L
24,5 L
24,8 L
27,1 L
46,1 L
49,7 L
57,7 L
Conditionnement:
100 pièces
250 pièces
50 pièces
500 pièces
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Capacité (métrique) unitSize
17775269 24 x 24 in 16,3 L 250 pièces
17775259 6 x 6 in 887 mL 500 pièces
17795259 12 x 9,5 in 3 L 250 pièces
17705269 12 x 12 in 3,9 L 250 pièces
17715269 18 x 12 in 5,86 L 250 pièces
17785259 24 x 6 in 6 L 250 pièces
17725269 18 x 18 in 9,8 L 250 pièces
17755269 24 x 20 in 13,5 L 250 pièces
17735269 30 x 18 in 15 L 250 pièces
17765269 32 x 20 in 18 L 100 pièces
17715259 44 x 16 in 19,5 L 500 pièces
17785269 35 x 24 in 24,5 L 100 pièces
17795269 36 x 24 in 24,5 L 250 pièces
17705279 36 x 24 in 24,8 L 100 pièces
17745269 54 x 18 in 27,1 L 250 pièces
17725279 40 x 40 in 46,1 L 100 pièces
17715279 48 x 36 in 49,7 L 100 pièces
17735279 54 x 36 in 57,7 L 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17775269 Fournisseur Keystone Cleanroom Products Code fournisseur BNWBG2424D2P
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Conçu pour la stérilisation à la vapeur de pièces de rechange d’équipements pharmaceutiques de grande taille ou de forme singulière. Ces sachets sont fermés via le système de fermeture à cordon en Tyvek™ réglable. Les sachets peuvent être ouverts aseptiquement sans avoir à couper ou à enlever l’adhésif pour autoclave produisant des particules.

  • Conçu pour la stérilisation à la vapeur
  • Fabriqués et conditionnés dans un environnement de salle blanche contrôlé
  • Élimine le besoin de couper les matériaux et d’utiliser de l’adhésif pour autoclave
  • Rapide et uniforme pour la zone de préparation de l’équipement
  • Réduit les coûts de main d’œuvre
  • Résiste aux déchirures et aux perforations
  • Barrière microbienne à 2 plis efficace
  • Indicateur de stérilisation à la vapeur - autoclavable jusqu’à 135°C
  • Amélioration significative des procédés par rapport à l’emballage avec du papier Bio-Shield
  • Fabriqué et conditionné dans un environnement de salle blanche certifié ISO 8
  • Certificats de conformité envoyés avec l’envoi

Spécification

Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité COC
Type de bouchon Cordon
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Stérilisation à la vapeur
Matériau Cellulose
Stérilité Non stérile
Sans latex Oui
Plage de températures (métrique) 135°C
Dimensions (L x l) 24 x 24 in
Longueur (impériale) 24 in
Largeur (impériale) 24 in
Type de produit Sachet pour autoclave
Capacité (impériale) 552 oz.
Capacité (métrique) 16,3 L
Longueur (métrique) 61 cm
Largeur (métrique) 61 cm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.