missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

clikeco Conteneur 220 L

Code produit 13458316
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
48,40 gal.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (impériale)
13458316 48,40 gal.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13458316 Fournisseur clikeco Code fournisseur XXX72
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    486.00€
    412.69€ / 1 pièces
    Économisez 73.31€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Les services liés aux produits comprennent : Mise en place de conteneurs, collecte et remplacement de ces derniers, traitement de vos déchets par les voies agréées, gestion de vos documents réglementaires et délivrance d'étiquettes certifiant votre engagement.

  • Idéal pour la gestion des matières solides souillées
  • Doté d'un joint en plastique et d'une sangle métallique pour garantir une étanchéité parfaite.
  • Ouverture totale pour un accès facile aux déchets
  • Fabriqué en PEHD, un matériau résistant, recyclable et inodore
  • Option d'empilage pour une manipulation simplifiée
  • Conforme à la réglementation en vigueur (certifié ONU)

Le service après-vente comprend :

  1. Analyse de vos besoins
  2. Fourniture de conteneurs
  3. Collecte et remplacement des conteneurs
  4. Transportez vos déchets vers un centre de traitement local agréé qui les recycle.
  5. Publication et suivi de vos documents réglementaires
  6. Livraison de la clikeco Étiquettes et outils de communication pour promouvoir votre engagement.

Spécification

Capacité (métrique) 183.21 L
Certifications/Conformité certifié par l'ONU
Capacité (impériale) 48,40 gal.
Couleur Bleu
Dimensions (L x l x H) 58 x 58 x 94 cm
Jetable Réutilisable
Stérilité Non stérile
Autoclavable Non autoclavable
À utiliser avec (application) Gestion des matières solides souillées
Matériau PE-HD
Type de produit Collecteur de déchets
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.