Learn More
Chlorure de 3-chloro-2,4,5,6-tétrafluorobenzoyl, 98 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Chloro-2,4,5,6-tetrafluorobenzoyl chloride |
| Indice de réfraction | 1.4898 |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | UN3265 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Poids de la formule | 246.99 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.