Learn More
Isothiocyanate de 3-(méthylthio)phényle, 97 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3-(Methylthio)phenyl isothiocyanate |
| Densité | 1.22 |
| Point d’ébullition | 144°C to 145°C (8 mmHg) |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Indice de réfraction | 1.691 |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | UN2922 |
| Beilstein | 2208144 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Poids de la formule | 181.28 |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.