Learn More
3’-(Trifluorométhyl)propiophénone, 97 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3'-(Trifluoromethyl)propiophenone |
| Point de fusion | 18°C to 19°C |
| Densité | 1.202 |
| Point d’ébullition | 216°C to 217°C |
| Point d’éclair | 108°C (226°F) |
| Indice de réfraction | 1.4596 |
| Quantité | 1 g |
| Beilstein | 2101539 |
| Poids de la formule | 202.18 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.