Learn More
(+/-)-4-Boc-pipérazine-2-acide carboxylique hydrate, 95 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
En tant que médicaments pharmaceutiques actifs et intermédiaires, les activités biologiques sont différentes.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (+/-)-4-Boc-piperazine-2-carboxylic acid hydrate |
| Quantité | 1 g |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Poids de la formule | 230.26 (Anhydrous) |
| Pourcentage de pureté | 95% |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.