missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-iodo-1H-pyrazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
4-Iodopyrazole was used in an indium-mediated synthesis of heterobiaryls. It undergoes iodination in the presence of iodine and ammonium hydroxide to yield 3,4-di-iodo- and 3,4,5-tri-iodo-pyrazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-iodopyazole a été utilisé dans une synthèse médiée par l’indium d’hétérobiaryles. Il subit l’iodation en présence d’iode et d’hydroxyde d’ammonium pour produire 3,4-di-iodo- et 3,4,5-tri-iodo-pyrazole.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants. Conserver à température ambiante.
4-iodopyazole a été utilisé dans une synthèse médiée par l’indium d’hétérobiaryles. Il subit l’iodation en présence d’iode et d’hydroxyde d’ammonium pour produire 3,4-di-iodo- et 3,4,5-tri-iodo-pyrazole.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants. Conserver à température ambiante.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Iodo-1H-pyrazole |
Point de fusion | 108°C to 110°C |
Quantité | 1 g |
Sensibilité | Light sensitive |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Poids de la formule | 193.97 |
Pourcentage de pureté | 99% |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'