missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ 6 Ft. Protector™ Premier™ Laboratory Hood

Code produit 17937582 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Hood, w/o Blower
Robinets:
No Service Fixtures
Tension:
208/230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Robinets Tension Conditionnement
17937582 Hood, w/o Blower No Service Fixtures 208/230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17937582 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 100600020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9390.00€
    7854.21€ / 1 pièces
    Économisez 1535.79€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Choose a Labconco Protector™ Premier™ Laboratory Hood to outfit your lab when working with general chemistry applications.

Incorporate a sleek interior with a molded one-piece fiberglass liner

  • Specially formulated, fiberglass-reinforced polyester offers corrosion, fire resistance and easy clean up
  • Hoods are suitable for general chemistry applications
  • Incorporate many containment-enhancing features including Clean-Sweep™ technology and Eco-Foil™ air foil
  • Testing confirms the Protector Premier Hood meets the SEFA-1 standard of a low velocity, high performance hood and may be operated as low as 60 fpm
  • Offered for use with a remotely located blower or with a built-in blower

Spécification

Type de produit Laboratory Fume Hood
Revêtement Powder
Type d’éclairage LED
Matériau Powder-coated Steel
Ampérage 10 A
Certifications/Conformité ANSI Z9.5, ASHRAE 110, ASTM E84, CAN/CSA C22.2, NFPA 45, SEFA 1, UL
Profondeur (impériale) 31.7 in.
Profondeur (métrique) 80.5 cm
Description Hood w/o Services and Blower
Dimensions (L x l x H) 72 x 31.7 x 59 in.
Débit 735 cfm
Hauteur (impériale) 59 in.
Hauteur (impériale) de l’ouverture de la vitre 18 in.
Hauteur (métrique) 149.9 cm
Comprend Hood, w/o Blower
Matériau de revêtement Fiberglass
Robinets No Service Fixtures
Tension 208/230 V
Poids (impériale) 485 lb.
Poids (métrique) 220 kg
Largeur (impériale) 72 in.
Largeur (métrique) 182.9 cm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.