Learn More
8-Chloro-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazine, 97 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 8-Chloro-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazine |
| Point de fusion | 215°C to 220°C |
| Couleur | Marron |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 8-chloro-1,2,4 triazolo 4,3-a pyrazine, 8-chloro 1,2,4 triazolo 4,3-a pyrazine, 8-chlorotriazolo 4,3-a pyrazine, 1,2,4-triazolo 4,3-a pyrazine, 8-chloro, 8-chloro-1,2,4triazolo 4,3-a pyrazine, 1,2,4-triazolo 4,3-a pyrazine,8-chloro, 8-chloro-1,2,4-triazolo 4,3-a pyrazine |
| Poids de la formule | 154.56 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
| Forme physique | Solide |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.