missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ 900 mm ReVo™ Armoire de sécurité microbiologique de classe II, type A2
Tous les produits Labconco Corporation ProduitsDescription
- Assurer la protection du personnel, des produits et de l'environnement contre les agents biologiques dangereux et les particules dangereuses.
- Parmi les autres applications appropriées, on peut citer les travaux portant sur des médicaments antinéoplasiques, du matériel génétique et d'autres substances générant des particules dangereuses en suspension dans l'air.
- Tous les modèles sont conformes à la norme EN 12469 et bénéficient d'une certification supplémentaire du TÜV Nord.
- Ces enceintes de sécurité biologique sont conçues pour évacuer l'air filtré HEPA directement dans le laboratoire, ou dans un système d'évacuation via le raccord de canopée en option.
- Lorsqu'elles sont reliées à une canopée, les enceintes de biosécurité peuvent être utilisées pour des applications impliquant de minuscules quantités de produits chimiques toxiques volatils et des traces de radionucléides en complément de la recherche microbiologique.
- En fonctionnement, l'air ambiant est aspiré par la grille d'entrée.
- L'air contenu dans le plénum situé sous le plan de travail est un mélange d'air ambiant non filtré et d'air qui vient de traverser la zone de travail.
- Cet air contaminé est aspiré par le ventilateur à travers le plénum arrière de l'armoire, où environ 70 % de l'air est recirculé à travers le filtre HEPA d'alimentation et renvoyé au-dessus de la zone de travail.
- Le reste de l'air contaminé est rejeté dans l'environnement après son passage à travers le filtre HEPA d'échappement.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 12469 Certifié par Tße |
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable (304) |
| Type de produit | Enceinte de sécurité biologique de classe II |
| Niveau sonore | 43 dBA |
| Prises | 2 |
| Consommation électrique | 85 W |
| Ouverture de vitre (métrique) | 200 mm |
| Filtre d’évacuation de l’air | Filtre d’air HÉPA |
| Type de filtre | Filtre HEPA H14 |
| Comprend | Support de base non inclus |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?