missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acetone D6 99.80% D, Eurisotop
Click to view available options
Quantité:
10 mL
25 mL
100 mL
10 x 0.6 mL
10 x 0.75 mL
5 x 10 mL
Conditionnement:
Ampoule
Septum Vial
Description
Acetone D6
- Isotopic Enrichment: 99.80% D
CoA and MSDS available at Eurisotop.com
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acetone D6 |
| Couleur | Incolore |
| Deutérium (D) | 99.80% D |
| Conditionnement | Ampoule |
| Quantité | 10 x 0.6 mL |
| Point de fusion | -94°C |
| Point d’ébullition | 56.5°C |
| Qualité | Research Grade |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu