missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Contrôles AcroMetrix™ HBV

Code produit 18816054 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Niveau:
Faible
Moyen
Conditionnement:
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Niveau Conditionnement
18816054 Moyen 5 pièces
18806054 Faible 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18816054 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 965002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    607.00€
    550.00€ / 5 pièces
    Économisez 57.00€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Identifiez les augmentations d’erreur aléatoire ou systématique des procédures de test des acides nucléiques pour l’ADN viral de l’hépatite B (ADN VHB) grâce à ces contrôles qui sont réservés à un usage diagnostique in vitro.

Identifiez les augmentations d’erreur aléatoire ou systématique des procédures de test des acides nucléiques dans le cadre de la détermination quantitative et qualitative de l’ADN viral de l’hépatite B (ADN VHB) grâce aux contrôles Thermo Scientific™ AcroMetrix™ HBV. Une utilisation courante des contrôles des cycles externes permet aux laboratoires de surveiller la fluctuation des tests quotidiens, les performances inter-lots des kits de test et les variations d’un opérateur à un autre. Ils peuvent également faciliter l’identification des augmentations d’erreur aléatoire ou systématique. Ces contrôles sont réservés à un usage diagnostique in vitro.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Description AcroMetrix HBV Mid Control
Substances à analyser détectables HBV
Type HBV Control
Niveau Moyen
Conditionnement 5 x 1mL
Quantité 5 x 1 mL
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.