missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mecmesin™ Jauge de force avancée

Code produit 11997969
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 000 N
250 N
2 500 N
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11997969 1 000 N 1 pièce
11977969 250 N 1 pièce
11937979 2 500 N 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11997969 Fournisseur Mecmesin™ Code fournisseur 850420
 Article restreint

Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.

Demandez un prix pour cet article ici.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

L’indicateur de force avancé (AFG) est l’instrument numérique le plus polyvalent et le plus complet.

Avec des exigences toujours croissantes pour améliorer la qualité, la durabilité et la facilité d’utilisation de tous les produits, il est de plus en plus nécessaire d’effectuer des tests physiques pendant les procédés de fabrication. L’indicateur de force avancé (AFG) est un instrument puissant avec de nombreuses fonctionnalités innovantes conçues pour s’adapter à une large gamme de tests de tension et de compression.

L’AFG offre des fonctionnalités de test améliorées et des capacités d’analyse des données :

  • Mode max et 1er pic : identifiez les points de charge critiques du test
  • Vitesse d’acquisition rapide des données : recueille les mesures de force de rupture avec précision
  • Alarmes sonores et visuelles de réussite / d’échec : avertit immédiatement les opérateurs lors des tests
  • Avertissement de surcharge avec barre de tendance : pour minimiser les dommages accidentels subis par la cellule de charge
  • Stockage intégré pour un maximum de 500 mesures : effectuez un test rapide dès maintenant et téléchargez les résultats plus tard
  • Transfert de données via RS232, Digimatic ou analogique : données de sortie vers PC ou imprimante pour une analyse plus approfondie
  • Capacité de connexion aux cellules de charge externes et aux capteurs de couple : devient un affichage polyvalent pour de nombreuses applications

Spécification

Capacité (métrique) 1 000 N
Hauteur (métrique) 201 mm
Largeur (métrique) 70 mm
Poids (métrique) 650 g
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.