missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sigma Laborzentrifugen™ Angle Rotors for Sigma™ Series 2 Centrifuges

Code produit 10456311
Change view
Click to view available options
Capacité:
6 x 50 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
10456311 6 x 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10456311 Fournisseur Sigma Laborzentrifugen™ Code fournisseur 12151

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rotor angulaire pour Sigma 2-16P, 2-16PK
• Rotor étanche 6 x 50mL

Spécification

Type Angle Rotor
Capacité 6 x 50 ml
Vitesse max. 9,000 rpm
À utiliser avec (équipement) Sigma 2-16P, 2-16PK, 2-16KL
Angle 25°
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.