missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Laboratoires Anios™ Aniosyme DD1

Code produit 11766545
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1L
Conditionnement:
12L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
11766545 1L 12L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11766545 Fournisseur Laboratoires Anios™ Code fournisseur 1200095UG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Nettoyage et pré-désinfection renforcés des instruments médico-chirurgicaux, des instruments médicaux et du matériel endoscopique. Nettoyage dans les bacs à ultrasons. Collecte d’instruments souillés.

Nettoyage et pré-désinfection des instruments :

  • Premier détergent liquide enzymatique à propriétés désinfectantes.
  • Complexe tri-enzymatique : protéase, lipase, amylase, associé à des surfactants
  • Efficacité prouvée (DCP*) * Pouvoir dégraissant
  • Formulation sans chlore : aucune oxydation des matériaux.
  • Formulation sans aldéhyde : aucune fixation de protéines.
  • Stabilité enzymatique prouvée.
  • PH neutre : compatible avec les alliages.
  • Absence de chlorure (propionate d’ammonium) : aucun effet corrosif sur les matériaux.
  • Compatible avec le procédé ultra-sonique.
  • Liquide transparent, bleu, parfumé

Spécification

Type de produit Aniosyme DD1
À utiliser avec (application) Pour le nettoyage et la décontamination des instruments médicaux, chirurgicaux et endoscopiques
Quantité 12/boîte
Volume (métrique) 1L
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.