missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CPC (Colder) AseptiQuik™ Raccords rapides sans genre à haut débit, adaptateur pour tuyau cannelé, polyphénylsulfone
Description
Idéal pour les applications générales, de laboratoire et à usage unique, pour connecter les tubes au reste de votre système. Une assistance technique gratuite est disponible pour déterminer le type de connecteur nécessaire à votre application. Fabriqué dans un ISO Salle blanche certifiée classe 7 pour minimiser la contamination par les polluants. Sa conception simple (retourner, cliquer et tirer) minimise les erreurs de l'opérateur. Créez des connexions stériles rapides et faciles, même dans des environnements non stériles. Grand diamètre interne pour un transfert de fluide rapide et efficace. Sa construction robuste assure un transfert de fluide fiable et reproductible. Le polyphénylsulfone (PPSU) offre une résistance chimique supérieure. L'absence de —BPA permet de répondre à un plus large éventail d'exigences d'application. diamètre nominal du passage d'écoulement : 1 in
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ADCF ; FDA ; Non-DEHP ; Non-Phthalate ; ROHS ; USP |
| Diamètre (impériale) interne | 1 in |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | 1 °C |
| Port de sortie | Desconexión rápida x espiga de manguera |
| Forme | Structuré |
| Matériau (joint) | Silicone durci au platine |
| Couleur | Blanc avec languette violette |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?