missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Merck Système d’injecteur de tube absorbant ATIS

Code produit 17738204
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Système d'injection tubulaire (230 V)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
17738204 Système d'injection tubulaire (230 V) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17738204 Fournisseur Merck Code fournisseur 28521U
 Article restreint

Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.

Demandez un prix pour cet article ici.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Utilise la technique de vaporisation flash pour vaporiser les échantillons dans un flux continu d’un gaz inerte, qui transporte l’échantillon dans le tube adsorbant.

  • Injectez des normes d’étalonnage sur des tubes adsorbants pour étalonner les systèmes analytiques
  • Injectez des substituts et des composés de surveillance du système sur des tubes adsorbants avant ou après l’échantillonnage
  • Éliminer l’humidité des tubes avant analyse (purge à sec)
  • Connectez un sac d’échantillonnage d’air à la sortie de l’ATIS pour vaporiser les étalons d’étalonnage afin d’assurer une vaporisation complète
  • Insérez-le dans une source régulée d’azote ou d’hélium et branchez-le à la source électrique appropriée
  • Les adaptateurs Luer/raccords cannelés sont inclus pour connecter une variété de tubes de désorption de solvant
  • Comprend la verrerie d’injection, un contrôleur à débit constant avec une vanne marche/arrêt, une source de chauffage, des pièces de rechange et tous les raccords/tubulures nécessaires
  • Plage de températures : Température ambiante jusqu’à 120°C
  • Gamme de débit : 0 à 100 ml/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Matériau Verre, acier inox
À utiliser avec (application) Préparation des échantillons pour tubes adsorbants
Type Système d'injection tubulaire (230 V)
À utiliser avec (équipement) Tubes de désorption thermique 1/4 in (6 mm)
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.