missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Étiquettes en polypropylène pour substances dangereuses B-7594, mandrin de 25 mm
Description
- Losanges rouges pré-imprimés intégrés
- Prêtes pour l’impression de l’avertissement requis, conformément aux dernières réglementations
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Certifications/Conformité | Conforme à la directive 2011/65/EU et 2015/863 |
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
| Revêtement | Aucun |
| Couleur | Rouge sur blanc |
| Finition | Brillant |
| Format | Pointe de découpe |
| Matériau | Polypropylène (B-7594) |
| Côtés imprimables | Impression unilatérale |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?