missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ BBP37 Multicolor and Cut Sign and Label Printer with AZERTY Keyboard

Code produit 15843116
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit unitSize
15843116 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15843116 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 143640

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

The BBP37 Label Printer offers outstanding color and cutting capabilities with automatic label setup and intuitive touchscreen, enabling you to make signs on demand in any color and shape.

The BBP™37 gives you the versatility to print all your basic label types from one machine, saving costs, reducing downtime and simplifying your labeling.

  • Over 800 varieties of labels, including external-feed bulk rolls and custom parts for general identification, wire marking, asset tracking and more
  • Specifically designed small-core media rolls and ribbons provide fast installation and reduce change-over time
  • Centering ribbon spindle virtually eliminates ribbon wrinkle
  • Compact size won't clutter your workplace or bench
  • Comes with AZERTY keyboard and free Brady™ Workstation Basic Design Software Suite

Spécification

Type d’affichage Écran tactile couleur
Print Technology Transfert thermique
Largeur (impériale) 19 in
Largeur (métrique) 483 mm
Hauteur (impériale) 11 in
Hauteur (métrique) 279,4 mm
Profondeur (impériale) 16 in
Profondeur (métrique) 364 mm
Autoclavable Non autoclavable
Capacité de couleur multicolore
Comprend Imprimante BBP37, cordon d’alimentation UE, suite de base pour station de travail Brady™, câble USB, kit de nettoyage, outil de nettoyage du massicot, guide de démarrage rapide
Langues Bulgare, Croate, Tchèque, Danois, Néerlandais, Français, Estonien, Finnois, Français, Allemand, Hongrois, Italien, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Slovaque, Slovène, Espagnol, Suédois, Turc
Mémoire 512 Mo
Modèle BBP37
Vitesse d’impression 127 mm/s
Résolution 300 dpi
Types de connecteurs Bluetooth™, Ethernet, USB
Plage de températures (métrique) 10°C à 40°C
Poids (impériale) 36 lb
Poids (métrique) 16,3 kg
À utiliser avec (application) Étiquetage de température froide, étiquetage des appareils électriques, identification des risques et des mesures de sécurité
Garantie 1 an
Tension 110/240 V
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.