missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco Bin, 4 in. Deep with Dividers for Flexi-Bin Cart

Code produit 17834671 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polyethylene
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
17834671 Polyethylene 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17834671 Fournisseur Labconco Code fournisseur 8068000
 Article restreint

Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.

Demandez un prix pour cet article ici.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Removable 4 in. deep bin for Flexi-Bin Cart

  • 4 in. deep corrosion-resistant polyurethane bin for use with the Flexi-Bin Cart
    • Exterior dimensions: 22.25 x 17 x 4 in.
    • Interior dimensions: 20.25 x 15.25 x 3.8 in.
  • Includes three long (20.25 in.) and four short (15.25 in.) polyurethane dividers for partitioning the bin to securely hold items in upright positions
  • 10 in. deep bin is also available

Spécification

Type de produit Replacement Bin
Matériau Polyethylene
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.