missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gram™ Armoire négative biocompacte -25 °C à +5 °C

Code produit 30052850
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 l
218 l
346 l
583 l
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
30052850 125 l 1 pièce
30052795 218 l 1 pièce
30052777 346 l 1 pièce
30052796 583 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30052850 Fournisseur Gram™ Code fournisseur IIRF210LG10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2527.34€
    2247.00€ / 1 pièces
    Économisez 280.34€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

L'armoire négative Biocompact est refroidie par air de -25 °C à +5 °C °et dispose d'un dégivrage automatique, d'une commande électronique et d'une alarme de température visuelle et sonore.

  • ATEX Enclos intérieur et extérieur homologué.
  • Qualifié selon la norme FD X15-140. Conforme aux bonnes pratiques de laboratoire.
  • Refroidissement par ventilateur, température réglable de -25 °C à -5 °C.
  • Système de réfrigération avec dégivrage et évaporation automatique des condensats.
  • MPC 4.6 Commande électronique avec alarmes pour l'ouverture de porte et les dépassements de température haute et basse.
  • Enregistrement des températures minimales et maximales et de l'historique des alarmes.
  • Contact sec pour le signalement des alarmes.
  • Verrouillage de la commande.
  • Corps en acier laqué blanc.
  • Réservoir PS à coins arrondis.
  • Porte avec verrou et sens d’ouverture réversible.
  • Rappel automatique de la porte.
  • La ventilation s'arrête lorsque la porte est ouverte.
  • 2 ouvertures de réservoir de 25 mm de diamètre pour le montage d'une ou plusieurs sondes BMS externes et pour la qualification sur site.
  • Équipé de grilles renforcées, charge maximale 40 kg.
  • Options également disponibles avec 4 roulettes (2 fixes et 2 pivotantes avec frein), de 125 mm de hauteur.

Spécification

Type Réfrigérateur professionnel
Capacité (impériale) 33 gal.
Capacité (métrique) 125 l
Gamme de températures -25 °C à +5 °C
Modèle de porte Complet
No. of Doors 1
Matériau de la hotte Acier peint
Matériau de la cuve Polystyrène
Isolation Polyuréthane
Intérieur Polystyrène
Finition externe contrôle de la couleur blanche
Étagères 3
Capacité (impériale) d’étagère 88.2 lb.
Capacité (métrique) d’étagère 40 kg
Certifications/Conformité CE, ATEX, ISO 14001
Modèle Autonome
Affichage Numérique
Couleur Blanc
Type de contrôle Électronique
Dégivrage Automatique
Éclairage Aucun
Dimensions (P x l x H) extérieures 640 x 595 x 830 mm
Profondeur (impériale) extérieure 25,2 in
Profondeur (métrique) extérieure 640 mm
Hauteur (impériale) extérieure 32,7 in
Hauteur (métrique) extérieure 830 mm
Largeur (impériale) extérieure 23,4 in
Largeur (métrique) extérieure 595 mm
Options de surveillance Contacts d’alarme à distance
Ampérage 0,7 A
Type de prise UE
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz
Puissance 133 W
Consommation d’énergie 1.47 kWh/24 hr.
Compresseur Refroidissement par air
Réfrigérant R -600a
Poids à l’expédition (impériale) 101.9 lb.
Poids à l’expédition (métrique) 46.2 kg
Poids (impériale) 95.2 lb.
Poids (métrique) 43.2 kg
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.