missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

clikeco Dasri

Code produit 13424730
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
4,16 l
8,33 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique)
13424730 4,16 l
13434730 8,33 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13424730 Fournisseur clikeco Code fournisseur XXX58
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Les services liés aux produits comprennent : Mise en place de conteneurs, collecte et remplacement de ces derniers, traitement de vos déchets par les voies agréées, gestion de vos documents réglementaires et délivrance d'étiquettes certifiant votre engagement.

  • Idéal pour la gestion des déchets issus des activités de soins de santé infectieuses (DASRI)
  • Doté de plusieurs dispositifs de sécurité pour éviter tout contact avec des déchets contaminés
  • Léger et compact, facile à déplacer
  • fermeture temporaire rotative et permanente
  • Fabriqué en polypropylène de haute qualité pour une plus grande résistance
  • Conforme à la réglementation en vigueur

Le service après-vente comprend :

  1. Analyse de vos besoins
  2. Fourniture de conteneurs
  3. Collecte et remplacement des conteneurs
  4. Transportez vos déchets vers un centre de traitement local agréé qui les recycle.
  5. Publication et suivi de vos documents réglementaires
  6. Livraison de la clikeco Étiquettes et outils de communication pour promouvoir votre engagement

Spécification

Capacité (métrique) 4,16 l
Capacité (impériale) 1,1 gal.
Couleur Jaune
Dimensions (L x l x H) 13 x 22 x 22 cm
Jetable Réutilisable
Stérilité Non stérile
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Polypropylène
Type de produit Collecteur de déchets
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.