missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
clikeco Dasri
Description
- Idéal pour la gestion des déchets issus des activités de soins de santé infectieuses (DASRI)
- Doté de plusieurs dispositifs de sécurité pour éviter tout contact avec des déchets contaminés
- Léger et compact, facile à déplacer
- fermeture temporaire rotative et permanente
- Fabriqué en polypropylène de haute qualité pour une plus grande résistance
- Conforme à la réglementation en vigueur
Le service après-vente comprend :
- Analyse de vos besoins
- Fourniture de conteneurs
- Collecte et remplacement des conteneurs
- Transportez vos déchets vers un centre de traitement local agréé qui les recycle.
- Publication et suivi de vos documents réglementaires
- Livraison de la clikeco Étiquettes et outils de communication pour promouvoir votre engagement
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 8,33 l |
| Capacité (impériale) | 2,2 gal. |
| Couleur | Jaune |
| Dimensions (L x l x H) | 21 x 21 x 24 cm |
| Jetable | Réutilisable |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Matériau | Polypropylène |
| Type de produit | Collecteur de déchets |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?