missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Imprimante d’étiquettes BMP61 avec clavier AZERTY

Code produit 17258799
Modifier l'affichage
Click to view available options
Imprimante d’étiquettes BMP61 AZERTY ; vitesse d’impression : 33,8 mm/s ; résolution : 300 dpi ; technologie d’impression : Transfert thermique ; poids (métrique) : 1,4 kg ; capacité de couleur : Monochrome
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
17258799 Imprimante d’étiquettes BMP61 AZERTY ; vitesse d’impression : 33,8 mm/s ; résolution : 300 dpi ; technologie d’impression : Transfert thermique ; poids (métrique) : 1,4 kg ; capacité de couleur : Monochrome
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17258799 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 148638

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

L’imprimante d’étiquettes BMP61 à transfert thermique robuste peut imprimer des manchons, des étiquettes laminées, des étiquettes à profil surélevé et d’autres solutions d’identification dans une vaste gamme de tailles.

L’imprimante d’étiquettes Brady™ BMP61 est robuste et fiable. Elle a été testée contre les chutes et est équipée de renforts en caoutchouc moulé pour une protection supplémentaire.

  • Vitesse d’impression rapide
  • Gère les étiquettes découpées, continues et personnalisées jusqu’à 50,8 mm (également au format en vrac)
  • Grand écran tactile couleur avec indicateurs à l’écran pour vérifier facilement quelle étiquette est installée et combien il reste d’étiquettes
  • Lecture de feuilles de calcul directement à partir d’une clé USB et intégration des données à des étiquettes prêtes à être imprimées
  • Version Wi-Fi disponible
  • Compatible avec les applications mobiles : créez ou chargez des modèles d’étiquettes avec votre smartphone et envoyez-les à votre imprimante
  • Clavier AZERTY

Spécification

Type d’affichage Écran LCD couleur
Print Technology Transfert thermique
Largeur (impériale) 4 in
Largeur (métrique) 107 mm
Hauteur (impériale) 13 in
Hauteur (métrique) 328 mm
Profondeur (impériale) 4 in
Profondeur (métrique) 106,4 mm
Autoclavable Non autoclavable
Stérilité Non stérile
Capacité de couleur Monochrome
Comprend Imprimante, câble USB, guide de démarrage rapide, batterie, adaptateur secteur, CD avec pilote, CD du produit, suite de base pour station de travail Brady™, rouleau de PTL-19-423, ruban M61-R6010
Langues Bulgare, Croate, Tchèque, Danois, Néerlandais, Français, Estonien, Finnois, Français, Allemand, Hongrois, Italien, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Slovaque, Slovène, Espagnol, Suédois, Turc
Mémoire 512 Mo de RAM, 256 Mo de mémoire flash
Modèle BMP61
Vitesse d’impression 33,8 mm/s
Résolution 300 dpi
Types de connecteurs USB
Plage de températures (métrique) 5°C à 49°C
Poids (impériale) 3 lb
Poids (métrique) 1,4 kg
À utiliser avec (application) Étiquetage des appareils électriques et des circuits imprimés, identification générale, identification des mesures de sécurité
Garantie 2 an
Tension 110/240 V
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.