missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ BP19A/IBP19BD Beta Probes

Code produit 17837849 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Connecteur MHV
Types de connecteurs:
Connecteur MHV
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Types de connecteurs Conditionnement
17837849 Connecteur MHV Connecteur MHV 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17837849 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur BP19BD

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Monitors beta radiation across the beta energy spectrum with good efficiency and high sensitivity. It is an easy to operate with a slim profile and low weight.

Thermo Scientific™ BP19A/IBP19BD Beta Probes monitor beta radiation across the beta energy spectrum with good efficiency and high sensitivity. It is an easy to operate with a slim profile and low weight.

Particular emphasis is placed on lower background response and higher low energy beta response.
  • 100cm2 rectangular-shaped window
  • Large scintillation probe with a BC400 plastic phosphor in a light alloy diecast housing

Recommended for:

  • Used for general purpose and large area monitoring for low, medium, and high energy beta
  • IBP19BD is an Intelligent version for use with Selectra range rate meters
  • Endura phosphor version available
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Mesure du bruit de fond s-1: <10, <8 (BP19AD, BP19DD); cpm: <600, <480 (BP19AD, BP19DD)
Description Connecteur MHV
Types de connecteurs Connecteur MHV
Type de produit Beta Probe
Efficacité 14% 14C, 32% 60Co, 49% 36Cl, 51% 90Sr/90Y (BP19AD); 21% 14C, 34% 60Co, 48% 36Cl, 51% 90Sr/90Y (BP19DD)
Poids (métrique) 0.5 kg
Taille de la fenêtre 100 cm2
Type de radiation Beta
Poids (impériale) 1.1 lb.
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.