missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ BradyJet™ Imprimante d'étiquettes couleur J7300 Wi-Fi Suite UE + BWS

Code produit 30058010
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu, gris
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
30058010 Bleu, gris 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30058010 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 322666
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Révélez votre vraie nature avec BradyJet™ Imprimante d'étiquettes couleur J7300. Bénéficiez d'une impression couleur rapide et de qualité industrielle pour tous vos travaux d'impression, de la chaîne de production au laboratoire.

  • Idéal pour l'étiquetage industriel à évolution fréquente, qu'il s'agisse de signalétique réglementaire, de visuels Lean, de codes-barres, d'identification de laboratoire, d'étiquetage SGH ou d'identification de composants/UL
  • LabelSense™ Cette technologie permet à l'imprimante, aux matériaux et aux encres de communiquer entre eux pour la reconnaissance automatique des pièces, la configuration et les réglages.
  • Les cartouches d'encre CMJ et noir véritable (N) offrent des couleurs éclatantes, un noir profond, des tons foncés, des codes-barres lisibles et un texte net, travail après travail.
  • Imprime des encres sans bavure sur des étiquettes résistantes à l'eau, aux produits chimiques et à l'abrasion, pour une durabilité extérieure allant jusqu'à deux ans (encore plus longtemps en intérieur).
  • Le tableau de bord Print Utility vous aide à planifier, à budgétiser et à résoudre les problèmes grâce à des alertes d'état, un calculateur de coûts de travaux, la surveillance à distance et bien plus encore.
  • L'éclairage LED extérieur et le couvercle transparent indiquent l'état de l'imprimante en temps réel.
  • Navires titulaires d'une licence pour le Brady Suite logicielle de poste de travail de votre choix : Identification des produits et des câbles, identification de la sécurité et des installations, ou identification des laboratoires, permettant la création facile d'une large gamme d'étiquettes et de panneaux.
  • Optimisé Windows™ Ce pilote vous permet de vous connecter à des logiciels tiers et d'imprimer des fichiers PDF.

Spécification

Type de produit Imprimante
Couleur Bleu, gris
Type d’affichage Écran tactile LCD couleur
À utiliser avec (équipement) Brady Étiquettes
Matériau Plastic (Plastique)
Print Technology Jet d'encre
Longueur (impériale) 9,09 in
Largeur (impériale) 14,8 in
Longueur (métrique) 230.9 mm
Largeur (métrique) 376.3 mm
Profondeur (impériale) 20,3 in
Profondeur (métrique) 515.7 mm
Capacité de couleur Version en couleur
Description BradyJet Impresora de etiquetas a color J7300, Wi-Fi , UE + Brady Suite de estaciones de trabajo
Taille d’affichage 71.12 mm
Comprend BradyJet Impresora J7300, cartucho de tinta CMY con cabezal de impresión incorporado, cartucho de tinta negra con cabezal de impresión incorporado, licencia para Brady Paquetes de software para estaciones de trabajo, un rollo J-Align, un rollo de vinilo Media Starter B-2595, un AC Adaptador, un cable de alimentación, un USB Cable y un USB Unidad Flash con información del producto.
Langues Bahasa (indonesio), bahasa malayo, búlgaro, chino (simplificado), chino (tradicional), croata, checo, danés, holandés, inglés (EE. UU.), estonio, finlandés, francés, alemán, griego, húngaro, italiano, japonés, coreano, noruego (bokmål), polaco, portugués, panyabí, eslovaco, esloveno, español (universal), sueco, tailandés, turco, vietnamita
Mémoire 32 GB, ampliable mediante USB
Modèle J7300
Vitesse d’impression 3.05 mm/s
Résolution 4800 dpi
Type de logiciel Brady LINK260; Estación de trabajo Brady; Controlador basado en Windows para uso de software de terceros
Types de connecteurs Câbles, Ethernet, USB-C, Wi-Fi   USB Hôte
Système d’exploitation Windows 10
Poids (impériale) 36 lb
Poids (métrique) 16 kg
Certifications/Conformité CE, C-UL US, FCC Clase A, Directiva RoHS 2011/65/EU, Listado UL para EE. UU.
À utiliser avec (application) Seguimiento de activos, etiquetado de códigos de barras, etiquetado de componentes y equipos, marcado de salidas y egresos, identificación de instalaciones, identificación general, identificación de comunicación de peligros, etiquetado en hospitales y centros de salud, etiquetado de inspección, etiquetado de inventario e inspección, etiquetado de laboratorio, etiquetado Lean y 5S, etiquetado de bloqueo y etiquetado, etiquetado marítimo, marcado de tuberías y válvulas, identificación de seguridad, marcado de almacenes
Quantité 1
Garantie 2 ans
Ampérage 100/240 V
Détails du bloc d’alimentation AC Adaptateur
Tension 100/240 V
Keyboard Type Aucun
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.