missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Étiquettes marines BS 5609 pour BradyJet™ Imprimante d'étiquettes couleur J7300

Code produit 30058089
Change view
Click to view available options
Dimensions:
104,90 mm (l) x 154,94 mm (H)
55,12 mm (l) x 85,09 mm (H)
57,15 mm (l) x 45,72 m (L)
74,93 mm (l) x 109,98 mm (H)
Conditionnement:
1 rouleau
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
30058089 57,15 mm (l) x 45,72 m (L) 1 rouleau
30058084 55,12 mm (l) x 85,09 mm (H) 1 rouleau
30058016 74,93 mm (l) x 109,98 mm (H) 1 rouleau
30058021 104,90 mm (l) x 154,94 mm (H) 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30058089 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 176586
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Les étiquettes sont certifiées BS 5609 Sections 2 et 3 pour garantir que l'identification reste conforme, collée et visible pendant le transport maritime.

  • Idéal pour l'étiquetage SGH, les matières dangereuses, l'étiquetage des fûts, le transport maritime (DOT), le stockage et l'étiquetage pharmaceutique.
  • Intégré LabelSense™ Cette technologie permet la communication entre la cartouche et l'imprimante pour des changements rapides, une configuration automatique des étiquettes et une interaction logicielle transparente.
  • Pour une utilisation avec le BradyJet™ Imprimante d'étiquettes couleur J7300
  • Des cartouches d'encre sont nécessaires pour imprimer sur ce matériau ; utilisez les références P-CMY-1 et PK-1.

Spécification

Certifications/Conformité BS 5609:1986 Sección 2 y sección 3, Cumple con la Directiva 2011/65/UE y 2015/863
Description Etiquetas marinas BS 5609 para BradyJet Impresora de etiquetas a color J7300
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Revêtement Aucun
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Continue
Matériau Polypropylène
Côtés imprimables Avant
Print Technology Inyección de tinta
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Identification de la communication des risques, étiquetage pour l’expédition, identification de la sécurité
À utiliser avec (équipement) J7300
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Nb par paquet 1 étiquette/boîte
Quantité 1
Dimensions 57,15 mm (l) x 45,72 m (L)
Plage de températures (impériale) -40°F à +140°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +60°C
Épaisseur (impériale) 0,0088 in
Épaisseur (métrique) 0.224 mm
Dimensions (L x l) 45.72 m x 57.15 mm
Longueur (impériale) 45.72 m
Longueur (métrique) 45.72 m
Largeur (impériale) 57.15 mm
Largeur (métrique) 57.15 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 57.15 mm
Alternate Part Number JC-2250-2585
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.