missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Robu™ Entonnoirs de filtration à forme Buchner

Code produit 10614482
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
75 ml
8000 ml
8 000 ml
Porosité:
2
4
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Porosité unitSize
10614482 8000 ml 4 1 pièce
10255741 75 ml 4 1 pièce
10514741 8 000 ml 2 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10614482 Fournisseur Robu™ Code fournisseur 21804
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Spécification

Diamètre (métrique) supérieur 215 mm
Capacité (métrique) 8000 ml
Hauteur (métrique) 280 mm
Taille du cône 40 mm
Porosité 4
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.