missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Unity Lab Services™ Certificat D'Etalonnage Cofrac Thermomètre à Dilatation
Description
- Calibrage par rapport à un thermomètre de référence dans les bains
- Type de dispositif : chaîne thermométrique de mesure de température
- Plage : -80 °C à 200 °C
- Nos meilleures incertitudes pour un thermomètre à résolution de 0,01 °C (k = 2) : ±0,02 °C à 0 °C, ±0,05 °C de -80 °C à 90 °C, ±0,08 °C de 90 °C à 200 °C
- Nos meilleures incertitudes pour un thermomètre avec une résolution de 0,1 °C (k = 2) : ±0,1 °C à 0 °C, ±0,2 °C de -80 °C à 200 °C
- Numéro d’accréditation COFRAC 2-5984
- Calibration, oscillation disponible sur www.cofrac.fr
- Durée moyenne : 1 semaine
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Thermomètres et Enregistreurs de Température |
| Certifications/Conformité | Cofrac |
| Durée | 1 jour |
| Type de produit | Certificat d’étalonnage |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?